Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFH5302 Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRFH5302 Transistor 60 V
Infineon IRFH5302 Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086759
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5302TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
100 W
Widerstand
0.0158 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 100a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFH5300TRPBF
ab € 0,71*
Ähnlich
Infineon
IRFH5301TRPBF
ab € 0,491*
Ähnlich
Infineon
IRFH8303TRPBF
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.