Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton QM40APT-I Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton QM40APT-I Weiß
Hellermann Tyton QM40APT-I Weiß
Hellermann Tyton QM40APT-I Weiß
Hellermann Tyton QM40APT-I Weiß
Hellermann Tyton QM40APT-I Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40348838
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01595
EAN/GTIN:
     4031026562759
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
5.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7277*
€ 2,1977*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7282*
€ 2,1982*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7363*
€ 2,2063*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,799*
€ 2,279*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,89658*
€ 2,39658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1977*
€ 2,61526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1077*
€ 2,50816
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7277*
€ 2,05596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,8291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,979*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 9,30*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10906
ab € 0,5982*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01593
ab € 0,78*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01591
ab € 0,6291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01592
ab € 0,6191*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01596
ab € 1,6382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.