Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Mount Montagesockel 40x40mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1679215
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     QM40APT-I-PA66-NA(50)
EAN/GTIN:
     4031026562759
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz. Farbe: natur, Breite: 40. mm, Höhe: 5,5 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 8,4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 40 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch: 4,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
QM40APT-I-PA66-NA(50)
Ident Code:
151-01595
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7277*
€ 2,1877*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7282*
€ 2,1882*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7363*
€ 2,1963*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,799*
€ 2,269*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88658*
€ 2,37658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1963*
€ 2,6136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1063*
€ 2,5065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7363*
€ 2,0662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,8291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,979*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 9,28*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10906
ab € 0,5982*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01593
ab € 0,78*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01591
ab € 0,6291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01592
ab € 0,6291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01596
ab € 1,6382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.