Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-02659
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02659
EAN/GTIN:
     4031026616384
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
  • Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
  • FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert
  • Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
  • Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
  • Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen
  • Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen
  • Temperaturbeständig bis zu +105 °C
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Schnelle, einfache und flexible Montage
  • FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden

FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
28.0 mm
Breite:
28.0 mm
Höhe:
6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, abgerundeter Sockel, abgewinkelter Sockel, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, flexibler Sockel, FlexTack, gebogener Sockel, gewinkelter Sockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, klebesockel, konkav, konvex, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, runder Sockel, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton, winkliger Sockel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01560
ab € 0,79819*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01559
ab € 0,75*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,8291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,979*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,87588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.