Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel 30x30 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517B-87653875
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01593
EAN/GTIN:
     4031026562735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar
  • Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern
  • Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position
  • Montageprozesse werden vereinfacht
  • Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt
  • Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen

Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
30.0 mm
Breite:
30.0 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelhalter, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8691*
€ 1,0991*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8731*
€ 1,1031*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8763*
€ 1,1063*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8805*
€ 1,1105*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9045*
€ 1,1445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0991*
€ 1,30793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0491*
€ 1,24843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8691*
€ 1,03423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,8291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,979*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 9,31*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.