Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 40x40 Natur QM40APT-I Nat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-17653877
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01595
EAN/GTIN:
     4031026562759
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Klebesockel 40x40 Natur QM40APT-I Nat

Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
5,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7277*
€ 2,1877*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7282*
€ 2,1882*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7363*
€ 2,1963*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,799*
€ 2,269*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88658*
€ 2,37658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1882*
€ 2,60396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0982*
€ 2,49686
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7282*
€ 2,05656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,8291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,979*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 9,28*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10906
ab € 0,5982*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01593
ab € 0,78*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01591
ab € 0,6291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01592
ab € 0,6291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01596
ab € 1,6382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.