Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 8,4mm 40x40x5,5mm klebenschrauben Ø4,1mm QM40APT-I-PA66-NA(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 40x40 mm, natur
Artikel-Nr.:
     262-B006C58
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01595
EAN/GTIN:
     4031026562759
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 8,4mm 40x40x5,5mm klebenschrauben Ø4,1mm QM40APT-I-PA66-NA(50)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Breite:
40 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.4 mm mm
Höhe:
5.5 mm
Länge:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7277*
€ 2,1877*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7282*
€ 2,1882*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7363*
€ 2,1963*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,799*
€ 2,269*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88658*
€ 2,37658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,37658*
€ 2,82813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27658*
€ 2,70913
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88658*
€ 2,24503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,829* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,8291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,979*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 9,28*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,87588*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10906
ab € 0,5982*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01593
ab € 0,78*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01591
ab € 0,6291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01592
ab € 0,6291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01596
ab € 1,6382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.