Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Q-Mount Montagesockel 20x20 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517A-78050277
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01591
EAN/GTIN:
     4031026562711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
  • Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar
  • Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern
  • Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position
  • Montageprozesse werden vereinfacht
  • Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt
  • Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen

Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
20.0 mm
Breite:
20.0 mm
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.0 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelhalter, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6191*
€ 0,7991*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,62266*
€ 0,80266*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6315*
€ 0,8215*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6529*
€ 0,8429*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6553*
€ 0,8453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-10904
ab € 0,3076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.