| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-674258 Herst.-Nr.: 593-10065 EAN/GTIN: 884116000556 |
| |
|
| | |
| Die magenta Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3000cn / 3100cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Dell | | Kompatibilität | Dell 3000cn & 3100cn | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Farbtoner-Seitenleistung | 2000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |