Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 27.000 Seiten für W5300n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 27.000 Seiten für W5300n
Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 27.000 Seiten für W5300n
Artikel-Nr.:
     C1272-595-10006
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     595-10006
EAN/GTIN:
     5391519384503
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 27.000 Seiten für W5300n

Die schwarze Toner mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker W5300n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 27.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Bei dem umweltfreundlichen Programm zur Rücknahme von Patronen liegt jeder Verpackung ein bereits frankierter Paketaufkleber bei. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Schwarz
Patronenleistung:
High Capacity
Patronenmerkmale:
Dell Toner Management System
Kapazität:
Bis zu 27000 Seiten
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kompatibilität:
Printer Pack W5300n Workgroup Laser Printer; Workgroup Laser Printer W5300n

Kompatible Geräte:
Dell:
W 5300 n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,48*
€ 546,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,17*
€ 533,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,63*
€ 501,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10375
ab € 141,90*
Zubehör
Dell
593-10372
ab € 122,21*
Zubehör
Dell
593-10369
ab € 216,24*
Zubehör
Dell
593-10171
ab € 230,75*
Zubehör
Dell
593-10371
ab € 215,09*
Zubehör
Dell
593-10173
ab € 283,15*
Zubehör
Dell
593-10370
ab € 216,24*
Zubehör
Dell
593-10374
ab € 141,15*
Zubehör
Dell
593-10065
ab € 34,24*
Zubehör
Dell
593-10368
ab € 201,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.