Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 8.000 Seiten für 3110, 3115cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 8.000 Seiten für 3110, 3115cn
Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 8.000 Seiten für 3110, 3115cn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10171
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10171
EAN/GTIN:
     5391519384152
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 8.000 Seiten für 3110, 3115cn

Die cyan Toner mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3110cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 8.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Cyan
Patronenleistung:
High Capacity
Kapazität:
Bis zu 8000 Seiten
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kompatibilität:
Color Laser Printer 3110cn; Multifunction Color Laser Printer 3115cn

Kompatible Geräte:
Dell:
3110 cn; 3115 cdn; 3115 cn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10375
ab € 154,46*
Zubehör
Dell
593-10372
ab € 133,73*
Zubehör
Dell
593-10501
ab € 139,54*
Zubehör
Dell
593-10167
ab € 59,29*
Zubehör
Dell
593-10369
ab € 234,90*
Zubehör
Dell
593-10371
ab € 235,03*
Zubehör
Dell
593-10173
ab € 68,82*
Zubehör
Dell
593-10370
ab € 234,09*
Zubehör
Dell
593-10374
ab € 154,30*
Zubehör
Dell
593-10065
ab € 39,85*
Zubehör
Dell
595-10006
ab € 416,74*
Zubehör
Dell
593-10368
ab € 218,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.