Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität - 2.000 Seiten für 2145cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität - 2.000 Seiten für 2145cn
Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität - 2.000 Seiten für 2145cn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10374
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10374
EAN/GTIN:
     5391519383902
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität - 2.000 Seiten für 2145cn

Die magenta Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2145cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerkassette mit Standardkapazität
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Magenta
Druckvolumen:
2.000 Seiten
Kompatibilität:
Dell Multifunction Color Laser Printer 2145cn

Kompatible Geräte:
Dell:
2145 cn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10375
ab € 141,39*
Zubehör
Dell
593-10372
ab € 122,01*
Zubehör
Dell
593-10369
ab € 215,35*
Zubehör
Dell
593-10171
ab € 230,60*
Zubehör
Dell
593-10371
ab € 216,12*
Zubehör
Dell
593-10173
ab € 284,67*
Zubehör
Dell
593-10370
ab € 215,26*
Zubehör
Dell
593-10065
ab € 34,51*
Zubehör
Dell
595-10006
ab € 389,79*
Zubehör
Dell
593-10368
ab € 202,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.