| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10369 Herst.-Nr.: 593-10369 EAN/GTIN: 5391519383858 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 5.500 Seiten für 2145cn Die Cyan Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2145cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 5.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Cyan | Patronenleistung: | High Capacity | Patronenmerkmale: | Dell Toner Management System | Kapazität: | Bis zu 5000 Seiten | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kompatibilität: | Multifunction Color Laser Printer 2145cn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 2145 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Tinte |
| | |
| |