| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10372 Herst.-Nr.: 593-10372 EAN/GTIN: 5391519383926 |
| |
|
| | |
| Dell - 2145cn - Schwarz - Tonerkassette mit Standardkapazität - 2.500 Seiten Die schwarz Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2145cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit Standardkapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Druckvolumen: | Bis zu 2500 Seiten | Kompatibilität: | Dell Multifunction Color Laser Printer 2145cn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 2145 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |