Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57849990
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW16GX4M2C3200C16
EAN/GTIN:
     843591075381
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr4 ram rgb, ddr4 ram rgb 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 70,71*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 188,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 245,57*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 350,13*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 351,43*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 489,39*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 496,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 544,80*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 555,48*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 164,84*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 193,06*
Ähnlich
Asus
90DC00F3-B39000
ab € 320,52*
Ähnlich
Asus
90YV0AT2-M0NA00
ab € 66,09*
Ähnlich
Asus
90YV0I70-M0NA00
ab € 33,43*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.