Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-54AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-54AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-54AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586409
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-54AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 55,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 56,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 48,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 42,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 58,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 54,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 46,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 56,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48
ab € 55,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48A
ab € 48,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48AB
ab € 59,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48B
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.