Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-48AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-48AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-48AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586399
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-48AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1313.3 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
€ 67,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
€ 63,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
€ 83,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
€ 69,88*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
€ 81,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
€ 73,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
€ 73,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
€ 71,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
€ 62,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
€ 75,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
€ 58,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
€ 72,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
€ 70,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
€ 66,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
€ 71,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.