Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-469 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-469 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Wago 753-469 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035288
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
56 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (intern)
65 mA
Merkmale
Produkttyp
Analoges Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Anzahl der Eingänge
2 Eingänge
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Interne Bit-Breite
2 x 16 Bit
Streifenlänge (max.)
10 mm
Brandlast
0.778 MJ
Leitungsimpedanz
1 Ohm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,1838*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,013*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 371,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 501,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 466,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 215,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.