Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 512H Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 512H Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 512H Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22646185
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     51F2H00
EAN/GTIN:
     734646562355
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Hohe Leistung

Ziehen Sie mit Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark optimalen Nutzen aus der Lexmark Technologie – Mehrwert, Qualität und Umweltverantwortung perfekt aufeinander abgestimmt.

Optimales Zusammenspiel

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Rücknahme zum Recycling

Lexmark bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Lasertonerkassetten und Recyclingoptionen einschließlich der einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie nur Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS312/MS415
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
51F2H0E
ab € 106,64*
Sonstiges
Lexmark
20N2XM0
ab € 232,61*
Sonstiges
Lexmark
20N2XY0
ab € 231,91*
Sonstiges
Lexmark
20N2XC0
ab € 233,04*
Sonstiges
Lexmark
20N2XK0
ab € 121,65*
Sonstiges
Lexmark
50F0HA0
ab € 157,96*
Sonstiges
Lexmark
51F0HA0
ab € 132,44*
Sonstiges
Lexmark
55B0HA0
ab € 377,00*
Sonstiges
Lexmark
50F0XA0
ab € 235,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.