Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerkassette 55B0HA0 mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Tonerkassette 55B0HA0 mit hoher Kapazität Bild 1
Lexmark Tonerkassette 55B0HA0 mit hoher Kapazität Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-55B0HA0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     55B0HA0
EAN/GTIN:
     734646709897
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark 55B0HA0 Tonerkassette mit hoher Kapazität

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 15.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 55B0HA0
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 15000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 15.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 160 x 170 x 370 mm
  • Gewicht verpackt: 1.18 kg

Elektrik und Betrieb

  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC)

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 331 dn; MX 331 adn
... > Lexmark > Toner > Toner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,35*
€ 812,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,30*
€ 781,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,46*
€ 765,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,51*
€ 747,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
55B0XA0
ab € 401,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.