| |
|
| Artikel-Nr.: C688-50F0HA0 Herst.-Nr.: 50F0HA0 EAN/GTIN: 734646433136 |
| |
|
| | |
| Lexmark Tonerkassette 500HA 5K Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 5000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 20N2XY0
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 5000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 5000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 182 x 450 x 136 mm
- Gewicht verpackt: 0.9 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Made in EU, Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MS 310 d; MS 310 dn; MS 312 dn; MS 315 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |