| |
|
| Artikel-Nr.: C688-50F0XA0 Herst.-Nr.: 50F0XA0 EAN/GTIN: 734646433143 |
| |
|
| | |
| Lexmark Tonerkassette 500XA 10K Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 10.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 50F0XA0
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 10000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 10.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 182 x 450 x 136 mm
- Gewicht verpackt: 1.1 kg
Elektrik und Betrieb - UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Made in EU, Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MS 410 d; MS 410 dn; MS 415 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |