| |
|
| Artikel-Nr.: C688-51F2H0E Herst.-Nr.: 51F2H0E EAN/GTIN: 734646568296 |
| |
|
| | |
| Lexmark Corporate-Tonerkassette 512HE 5K Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 5.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 51F2H0E
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 5000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 5.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 134 x 116 x 312 mm
- Gewicht verpackt: 0.647 kg
Elektrik und Betrieb - UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: Made in EU
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MS 312 dn; MS 415 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, toner schwarz lexmark 5000 seiten, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |