Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120502 Bleimine 2B Schwarz


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Faber-Castell 120502 Bleimine 2B Schwarz
Faber-Castell 120502 Bleimine 2B Schwarz
Artikel-Nr.:
     690-509064
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 0,5 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 7 Härtegraden
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
- Härtegrad: 2B
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
2B
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.5 mm
Kompatibilität
Faber-Castell Perfect Pencil II, Perfect Pencil III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
251
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,74*
1 Tag
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,83*
10 Tage
275
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 1,01*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,56*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 1,97*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 0,74*
€ 0,88
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Dose
ab 2500000 Dosen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Dose
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Zubehör
Faber-Castell
137521
ab € 1,03*
Zubehör
Faber-Castell
121411
ab € 0,86*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05277*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,66*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,66*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,18*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,15*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,60*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.