Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Fallminenstift
>
Fallminen
>
Artikel
TK 9071 Fallmine, B, Ø 2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-441917
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
127101
EAN/GTIN:
4005401271017
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Fallmine TK 9071 B 2 mm 10St.. Zum Zeichnen, Schreiben und Skizzieren. 14 konstante Härten. Tiefschwarz. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 2 mm, Bezeichnung der Härte: B, Schreibfarbe der Mine: schwarz, lichtpausfähig. in Kunststoffdose
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Fallmine
Stärke der Mine:
2 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Zeichnen, Schreiben und Skizzieren. 14 konstante Härten. Tiefschwarz
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
lichtpausfähig:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
TK 9071
Bezeichnung der Härte:
B
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9071
Artikelbezeichnung:
Fallmine
Produkttypbezeichnung:
TK 9071
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
bleistiftmine
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,61*
€ 4,17*
Lager 690
1 Tag
48
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,17*
Lager 1682
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,26*
Lager 467
9 Tage
48
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 4,58*
Lager 94QG7
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,91*
€ 4,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell 120300 Bleimine HB Schwarz
Faber-Castell
120300
€ 0,09667*
Zubehör
Faber-Castell 120500 Bleimine HB Schwarz
Faber-Castell
120500
€ 0,65*
Zubehör
Faber-Castell 120511 Bleimine H Schwarz
Faber-Castell
120511
€ 0,66*
Zubehör
Faber-Castell 120512 Bleimine 2H Schwarz
Faber-Castell
120512
€ 0,75*
Zubehör
Faber-Castell 120900 Bleimine HB Schwarz
Faber-Castell
120900
€ 0,65*
Zubehör
Faber-Castell 134600 Druckbleistift HB
Faber-Castell
134600
€ 6,25*
Zubehör
Faber-Castell 139401 Druckbleistift B
Faber-Castell
139401
€ 4,56*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, 2B, 0.5 mm
Faber-Castell
120502
€ 0,76*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, 2B, 0.7 mm
Faber-Castell
120702
€ 0,74*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, 2H, 0.35 mm
Faber-Castell
120312
€ 1,22*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, B, 0.35 mm
Faber-Castell
120301
€ 1,10*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, B, 0.5 mm
Faber-Castell
120501
€ 0,72*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, B, 1.0 mm
Faber-Castell
120901
€ 0,84*
Zubehör
Super-Polymer Feinmine, H, 0.35 mm
Faber-Castell
120311
€ 1,22*
Zubehör
TK 9071 Fallmine, 2B, Ø 2 mm
Faber-Castell
127102
€ 4,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.