Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 127112 Bleimine 2H Schwarz


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Faber-Castell 127112 Bleimine 2H Schwarz
Faber-Castell 127112 Bleimine 2H Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-315021172
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Die bruchfesten, außergewöhnlich gleitfähigen Fallminen zur Befüllung der TK-Fallminenstifte sind tiefschwarz, lichtpausfähig und leicht radierbar. Erhältlich in 14 Härtegraden. Die Härtegrade 3B bis 6H verfügen über einen Minendurchmesser von 2 mm, die Härtegrade 4B bis 6B haben einen Minendurchmesser von 3,15 mm.

- TK 9071 Fallminen zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Passend für TK 9400, TK 9500 und TK 4600 Fallminen
- Minendurchmesser 2 mm
- Intensive schwarze Linien
- Leicht radierbar
- Länge: 130 mm
- Inhalt: 10 Minen pro Härtegrad in der Dose
- Erhältlich in 14 Härtegraden: 6B - 6H
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
10 Stück(e)
Merkmale
Härte
2H
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
10
Dicke
2 mm
Länge (mm)
130 mm
Kompatibilität
Faber-Castell TK 9400, TK 9500, TK 4600
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,19*
1
pro Dose
€ 6,78*
ab € 2,65*
€ 4,21*
1 Tag
126
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 2,65*
€ 4,23*
9 Tage
126
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,42*
1 Tag
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 4,55*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,19*
€ 4,99
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Dose
1 Dose enthält 10 Stück (ab € 0,262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
137721
ab € 1,17*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05227*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,91*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.