Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi CC410 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mondi CC410 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Mondi CC410 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20003-00
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 8,12*
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,14*
2 Tage
480
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,82*
€ 10,08*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 10,48*
9 Tage
101
1
pro Ries
€ 5,87*
ab € 7,21*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01624* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,11*
Ähnlich
Mondi
482230
ab € 4,49*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,77*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,75*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 7,55*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,00*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.