Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 100g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-514991
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005107
EAN/GTIN:
     9003974411965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weißes TOP-Papier für Vollfarbkopien, Farblaserdrucke und DTP. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung werden Drucke und Kopien besonders farbecht und brillant wiedergegeben. Höheres Gewicht und Volumen, höhere Glätte und Steifigkeit sowie hochwertigste Rohstoffe sorgen für beste Tonerhaftung und weitestgehende Geräteschonung. Von allen Geräteherstellern empfohlen.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
100 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
161 +/- 3
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
449
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,08*
€ 7,08*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,22*
8 Tage
101
1
pro Ries
€ 5,87*
ab € 7,46*
€ 7,48*
2 Tage
168
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 7,52*
2 Tage
554
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,54*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01416* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
482230
ab € 4,47*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.