Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20005-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     2100006311
EAN/GTIN:
     4011211075776
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Das Kopierpapier Rebell Office ist ein sehr preiswertes Universalpapier, das ideal für Schwarz-Weiß-Ausdrucke, Notizen, Berichte, Kopien, Entwürfe, Rechnungen, Anleitungen und Belegablage ist. Es ist elementarchlorfrei gebleicht (ECF), holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Die Farbe ist weiß und es ist in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung erhältlich. Das Format ist DIN A4 und es hat eine Gewichtung von 80 g/m². Es ist in einer Packung mit 500 Blatt erhältlich.",
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
2628
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 7,55*
9 Tage
unbekannt
pro Palette
Frei Haus
ab € 565,27*
€ 570,36*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,76*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,09*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,03*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.