Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1821C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 1821C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine 1821C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23363830
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1821C
EAN/GTIN:
     3329685182106
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3200 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
110 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
960 mm
Pallettenbreite netto
790 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01266* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,10*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,46*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,47*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,00*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,70*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,52*
Ähnlich
Inapa
2100011529
ab € 5,89*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.