Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi EA87 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mondi EA87 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter
Mondi EA87 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter
Mondi EA87 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter
Artikel-Nr.:
     8567-2100016292
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     EA87
EAN/GTIN:
     9003974443775
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
GreenRange, ISO 9706
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,89*
11 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,18*
€ 7,35*
2 Tage
269
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 8,02*
1 Tag
987
7
pro Stück
€ 20,00*
ab € 4,73*
€ 8,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,03* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 1.369,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,47*
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,44*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,58*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,97*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,76*
Ähnlich
Mondi
EA48
ab € 14,32*
Ähnlich
Mondi
8687YK12B
ab € 10,65*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,80*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,92*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,33*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,41*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.