Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy 482230 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 1750 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Color Copy 482230 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 1750 Blätter Weiß
Color Copy 482230 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 1750 Blätter Weiß
Color Copy 482230 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 1750 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     212-800848440052
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     482230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
1750 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Undurchsichtigkeit
100 %
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
7
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 7,27*
2 Tage
277
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,58*
1 Tag
240
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,94*
€ 7,61*
9 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 7,74*
1 Tag
1427
7
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,46*
€ 7,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01042* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 50,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,43*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,80*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,40*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.