Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Recycling tecno pure, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier
Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     1039H-984910942022
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011512
EAN/GTIN:
     4011211075806
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier Recycling tecno pure, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²

Reinweißes, 100%ig Post-Consumer-Recyclingpapier. Für eine zuverlässige und konstante Leistung. Entwickelt für alltägliche Dokumente. Ideal für Notizen, Entwürfe, E-Mail-Anhänge, Protokolle, Handzettel und Datenblätter. Beidseitig bedruckbar.
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 104%, Ausführung des Papiers RC PCF, Multifunktionspapier, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Zertifikate und Zulassungen RC FSC®-zertifiziert, recycled PCF, Umweltfreundliches Merkmal 100%ig Post-Consumer-Recyclingpapier

Eigenschaft: A4, 80g/m², Weißgrad (CIE) 150
Farbe: weiß

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 6,40*
1 Tag
102
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 6,41*
€ 7,95*
ab € 7,06*
€ 7,29*
1 Tag
318
€ 5,49*
ab € 7,47*
€ 7,47*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 16,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,0323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,76*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,09*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,08*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 7,55*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.