Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA777560 Herst.-Nr.: 42404100219050 EAN/GTIN: 9003974411965 |
| |
|
| | |
| - Holzfrei 100 g/qm für alle farbigen Kopier- und Laserdruck-Anwendungen sowie DTP
- Durch seine extrem glatte Oberfläche werden die Farben besonders brillant und farbecht wiedergegeben
- Der Qualitätsstandard in allen Media-/Werbeagenturen
- Format: A4
- Papiergewicht: 100g/qm
- Farbe: weiß
- Weissegrad 160 CIE
- Inhalt: 500 Blatt
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Besonderheiten: | DTP | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Druckertyp: | Farblaser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Mondi | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 100 g/qm | Weißegrad: | 160 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inapa tecno kopierpapier 100g/m, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier inapa, 26212781, 88007859, color, colorcopy, copy, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,08* | € 9,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,83* | € 10,08* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,79* | € 10,56* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Ries | € 5,87* | ab € 7,21* | € 10,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,31* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|