Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 10660000 Ringmappe A5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 10660000 Ringmappe A5 Schwarz
Leitz 10660000 Ringmappe A5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12276745
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10660000
EAN/GTIN:
     4002432301065
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
55 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
490 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,40*
Zubehör
Leitz
12060085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
12670000
ab € 2,47*
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,16*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1408*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.