Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10650000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10650000
EAN/GTIN:
     4002432301058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Hartpappe A5, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A5, 229 x 217 mm, Rückenbreite: 56 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
56
Beschreibung der Besonderheiten:
für Sonderformate
Farbe des Rückens:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
zwei Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter:
350
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Ohne
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Deckblatt vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16430055
€ 2,17*
Zubehör
Leitz
16430085
€ 2,13*
Zubehör
Leitz
10660000
€ 6,43*
Zubehör
Leitz
16480055
€ 3,71*
Zubehör
Leitz
16480025
€ 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.