Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A5 quer, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierregister A-Z, A5 quer, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A5 quer, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A5 quer, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A5 quer, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A5 quer, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A5 quer, Papier, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12060085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12060085
EAN/GTIN:
     4002432328413
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A5 quer. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 140 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
140
Ausführung der Tabe:
A-Z
Lochung:
2-fach Lochung
Werkstoff:
Tauenpapier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
100
Farbe:
grau
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 quer
Anzahl der Blätter:
20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12310085
ab € 2,31*
Ähnlich
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Ähnlich
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Ähnlich
Exacompta
1743B
ab € 1,13*
Ähnlich
Soennecken
1522
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.