Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 400148 Sitzkissen Türkis Balance-Kissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 400148 Sitzkissen Türkis Balance-Kissen
TOGU 400148 Sitzkissen Türkis Balance-Kissen
TOGU 400148 Sitzkissen Türkis Balance-Kissen
TOGU 400148 Sitzkissen Türkis Balance-Kissen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107329179
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400148
EAN/GTIN:
     4006226020996
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Das Original Dynair Keil Ballkissen Kids - made in Germany - ist ein luftgefülltes und dynamisches Trainingsgerät. Eine Seite mit runden, sanften Senso Noppen, eine Seite mit samtig-glatter Oberfläche. Es gilt als unkomplizierte und platzsparende Alternative zum großen Ball und wird als Unterlage für rückengerechtes, dynamisches Sitzen verwendet. Das Produkt ist latexfrei und wird am eigenen Standort in Prien am Chiemsee (Deutschland) von TOGU, dem Erfinder des Ballkissens, hergestellt. Für das Dynair Keil Ballkissen Kids gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller Garantie. Ausgeliefert wird das Original Dynair Keil Ballkissen Kids mit einem Übungsposter. Was bewirkt die Anwendung? Einen gesunden, starken Rücken und eine stabile Körpermitte. Der Rücken wird wirksam und einfach entlastet und nebenbei trainiert. Die Bandscheiben werden sanft in Schwung gehalten und die Muskulatur der Wirbelsäule gestärkt. Die aufrechte Haltung kann optimiert werden. Zusätzlich treten beim sogenannten sensomotorischen Training (Zusammenspiel zwischen Nerven- und Muskelsystem) folgende Effekte auf: Verbesserung des Nervensystems, der Konzentration und Koordination, der Gelenkstabilität und von Bewegungsabläufen allgemein. Wie funktioniert es? Durch die Luftfüllung, die Form und das spezielle hochwertige Material wird dynamisches Sitzen und Trainieren ermöglicht: es werden ständig und unmittelbar minimale Bewegungen auf den Körper übertragen. Dadurch wird ganz nebenbei die tieferliegende Rückenmuskulatur und das sensomotorische System unwillkürlich trainiert. Im Gegensatz zum Sitzen auf starren Unterlagen werden diese für die Stabilität des Körpers so wichtigen tieferliegenden Muskeln mit trainiert. Nebenbei kann es überall eingesetzt werden – zu Hause, in der Schule oder beim Spielen – und es ermöglicht ein Training mit ganz viel Spaß und Freude. Tipp: "Das Keil Ballkissen ist echt perfekt für meine Kinder. Es ist äußerst platzsparend und sie können es überall mitnehmen. In der Schule am Schreibtisch, sitzen sie jetzt aufrechter und belasten somit nicht unnötig den Rücken. Überschüssige Energie wird durch die Beweglichkeit des Ballkissens aufgenommen. Die Kinder sitzen nicht starr auf dem Stuhl und können sich besser konzentrieren. Zu Hause angekommen, kann es dann für unterschiedliche Balance- und Koordinationsübungen verwendet werden. Am liebsten balancieren sie das Ballkissen auf dem Kopf und rennen wild durch den Garten. Im Kreis aufgestellt rollen sich die Kinder das Ballkissen gegenseitig zu. Ein wirklich vielseitiges Gerät, das Gesundheit und Spaß in einem verbindet. Einfach nur toll.“ Auch zur Therapie und zum Training für Tiere geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Gewicht
700 g
Paketgewicht
740 g
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Füllmaterial
Luft
Geeignet für
Stuhl
Produktfarbe
Türkis
Waschbar
Ja
Form
Keil
einfaltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Waschtyp
Handwäsche
Höhenverstellung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400140.B
ab € 28,94*
Ähnlich
TOGU
400140.R
ab € 28,88*
Ähnlich
TOGU
400344
ab € 42,62*
Ähnlich
TOGU
400342
ab € 31,65*
Ähnlich
TOGU
400345
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.