Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Kids Balance-Kissen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Kids Balance-Kissen Rot
TOGU Dynair Kids Balance-Kissen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620057
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400140.R
EAN/GTIN:
     4006226020965
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Rot
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400148
ab € 29,82*
Ähnlich
TOGU
400140.B
ab € 29,82*
Ähnlich
TOGU
400344
ab € 42,62*
Ähnlich
TOGU
400342
ab € 34,28*
Ähnlich
TOGU
400345
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.