Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Kids Balance-Kissen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Kids Balance-Kissen Blau
TOGU Dynair Kids Balance-Kissen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620056
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400140.B
EAN/GTIN:
     4006226020972
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Blau
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400148
ab € 29,02*
Ähnlich
TOGU
400140.R
ab € 28,82*
Ähnlich
TOGU
400344
ab € 42,41*
Ähnlich
TOGU
400342
ab € 31,70*
Ähnlich
TOGU
400345
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.