Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX3050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     820-1882988
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5777C006
EAN/GTIN:
     4549292204476
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Große Mengen an hochwertigen Geschäftsdokumenten drucken und dabei massiv an Kosten pro Seite und Gesamtbetriebskosten sparen – kein Problem mit diesem einfach bedienbaren 3-in-1 MegaTank-Multifunktionssystem der MAXIFY GX Serie. Hervorragende Produktivität, klassenbeste Kosten pro Seite und Gesamtbetriebskosten Unter Kosten pro Seite versteht man die Kosten, die beim Druck einer einzelnen Seite anfallen. Dieser Betrag wird ermittelt, indem die Kosten der Tinte durch die Seitenleistung geteilt werden. Bei den Gesamtbetriebskosten handelt es sich um eine Berechnung der Kosten eines Druckers auf der Grundlage der anfänglichen Anschaffungskosten der Hardware zuzüglich der Kosten für die Tinte über einen bestimmten Zeitraum. Niedrige Betriebskosten, hohe Produktivität Mit einem vollen Satz Tintenflaschen für bis zu 14.000 Ausdrucke bietet dieser leistungsstarke MegaTank-Drucker bei einem hohen Druckaufkommen enorme Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten und den Kosten pro Seite. Das ist eine kluge Investition für jedes Homeoffice. Kompatible Apps und Software Mit der kostenlosen Canon PRINT App kannst du Dokumente, Fotos und vieles mehr direkt von deinem Mobilgerät aus drucken, und mit PosterArtist gestaltest du deine eindrucksvollen Poster und Flyer schnell und einfach selbst. Mit dem PIXMA Cloud Link kannst du Scans direkt zu einem gängigen Cloud-Dienst wie Dropbox, Google Drive oder OneDrive senden – oder daraus drucken. Der Canon Easy-PhotoPrint Editor verwandelt deine Lieblingsfotos (direkt vom einem Gerät oder aus dem Cloud-Speicher) in stilvolle, personalisierte Geschenke wie Karten und Kalender. Der einfach zu bedienende Easy-Layout Editor ermöglicht das freie Gestalten der Layouts unterschiedlicher Dokumente vor dem Druck. Ideal für den Druck von Bildern, Postern, Webseiten und mehr.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
89 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
33000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1000 Seiten pro Monat
Tintentanksystem
Ja
Ersatzpatronen
GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Monat der Einführung
Dezember
Sonstige Funktionen
Softwaresupport
Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Kapazität Papierfach 1
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.35 Zoll
Steuerung
Tasten
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
488.9 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
313.7 mm
Paketgewicht
13200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
719 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
8300 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
14000 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz)
9000 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY)
21000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Duplex-Kopiermodus
Manuell
Maximale Kopiergröße
A4
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Automatische Anpassfunktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
18 W
Stromverbrauch (Standby)
1.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.19 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
8 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
9 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 275,84*
€ 301,02*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 289,44*
€ 315,65*
5 Tage
29
pro Stück
€ 1,00*
ab € 289,69*
€ 317,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,67*
€ 329,40*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 308,67*
€ 336,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4431C001
ab € 16,47*
Zubehör
Canon
4412C001
ab € 9,82*
Zubehör
Canon
4430C001
ab € 16,37*
Zubehör
Canon
4432C001
ab € 16,52*
Zubehör
Canon
5794C001
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.