| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4430C001 Herst.-Nr.: 4430C001 EAN/GTIN: 4549292169058 |
| |
|
| | |
| Canon Gl-56C Tintenflasche Cyan Mit dieser 135-ml-Flasche Cyantinte druckst du farbstabile, gestochen scharfe Dokumente. Diese Tinte ist ideal für Geschäftsdokumente und ermöglicht den Druck von bis zu 15.755 Seiten¹ mit einer vollen Flasche, so dass bis zum Nachfüllen mehr Zeit zum Arbeiten ist. Die einzigartige Pigmenttinte sorgt für hochwertige Druckergebnisse. Ist die Tinte trocken, verwischt sie nicht so leicht und wird nicht feucht, wenn sie mit einem Marker beschrieben wird; kleine Zeichen sind klar und deutlich lesbar. Außerdem sorgt das verbesserte, narrensichere Design der Flaschen, die man zudem nicht ausquetschen muss, dafür, dass du nie versehentlich einen Tintentank mit der falschen Flasche nachfüllst. Technische Spezifikationen - Allgemeine Daten
- Farbe: Cyan
- Reichweite in Seiten: 14000
- Inhalt in ml: 135
Kompatible Geräte: | | Canon: | Maxify GX 3040; Maxify GX 3050; Maxify GX 4040; Maxify GX 4050; Maxify GX 5050; Maxify GX 5500 Series; Maxify GX 5540; Maxify GX 5550; Maxify GX 6050; Maxify GX 6550; Maxify GX 7050; Maxify GX 7050 Series; Maxify GX 7050 X; Maxify GX 7055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Tinte, Tintenflasche, Zubehör |
| | |
| |