Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX3050 Multifunktionssystem 3-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon MAXIFY GX3050 Multifunktionssystem 3-in-1
Canon MAXIFY GX3050 Multifunktionssystem 3-in-1
Artikel-Nr.:
     7405B-999542923
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5777C006
EAN/GTIN:
     4549292204476
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon MAXIFY GX3050 Multifunktionssystem 3-in-1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon MAXIFY GX3050 - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: 4 Farben Nachfüllbarer Behälter: Ja Monatliche Kapazität (max.): 33000 Seiten Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 18 ipm (einfarbig)/bis zu 13 ipm (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe) Scannen: 1200 x 2400 dpi Bildschirm: 3,4 cm (1.35") Originalgröße: Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Mediengröße: 89 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 1200 mm (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, mattes Papier, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, farbiges Papier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier Standardmedienkapazität: 350 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Drucken) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Wi-Fi(ac) AirPrint-fähig: Ja Intelligenter Assistent: Google Assistant, Alexa Büromaschinen-Merkmale: PIXMA Cloud Link Stromversorgung: AC 100-240 V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 39,9 cm x 41,7 cm x 21,6 cm Gewicht: 8,3 kg

Canon MAXIFY GX3050 Multifunktionssystem 3–in–1

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken
Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus
Auto Maximale Auflösung 600 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734) schwarz 18 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734) Farbe 13 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
Duplex (Schwarz,
Standardmodus, A4/US Letter) 10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe,
Standardmodus, A4/US Letter) 8 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz,
normal) 8 s Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
9 s Tinten– bzw.
Tonersparmodus Ja Randloser Druck Nein DVD/CD
–Druck Nein Fax Faxen Nein Kopieren Kopieren Farbkopieren
Duplex–Kopie Ja Duplex–Kopiermodus Manuell Maximale
Kopiergröße A4 Mehrfach–Kopie (max.) 99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung 25 – 400 % N–in–1 Kopie–Funktion
Ja N–in–1 Kopie–Funktion (N=) 2,
4 Ausweiskopierfunktion Ja Automatische Anpassfunktion
Ja Scannen Scannen Farbscan Duplex–Scan Nein Optische
Scan–Auflösung 1200 x 2400 DPI Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm Scanner–Typ Flachbettscanner Scantechnologie
CIS Eingabe Farbtiefe 16 Bit Ausgabe Farbtiefe
8 Bit Eingabe Graustufentiefe 16 Bit Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit Papierhandhabung Maximale Papiergröße der
ISO A–Serie A4 Medientypen für das Papierfach Envelopes,
High resolution paper, Photo paper, Plain paper
ISO–A–Formate (A0...A9) A4,
A5, A6 ISO–B–Formate B5 Nicht–ISO Druckmedienformate Legal,
Letter Umschlaggrößen Com–10, DL Fotopapiergrößen
10x15,13x18,18x25,20x25 cm Benutzerdefinierte
Medienbreite 89 – 216 mm Benutzerdefinierte Medienlänge
127 – 1200 mm Mediengewichte für das Papierfach
64 – 105 g/m? Ein– und Ausgangskapazität Gesamtzahl
der Papierzuführungen 3 Gesamte Papierkapazität
350 Blätter Kapazität Papierfach 1 100 Blätter
Kapazität Papierfach 2 250 Blätter Automatischer
Dokumenteneinzug (ADF) Nein Netzwerk WLAN Ja Eingebauter
Ethernet–Anschluss Nein WLAN–Standards 802.11b,
802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen WPA–AES,
WPA–EAP, WPA–PSK, WPA–TKIP, WPA2–AES, WPA2–EAP,
WPA2–PSK, WPA2–TKIP, WPA3–EAP, WPA3–SAE Mobile
Drucktechnologien Apple AirPrint,
Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link Design
Produktfarbe Black,
White Marktpositionierung Business Eingebautes
Display Ja Display LCD Bildschirmdiagonale 3,43
cm Steuerung Tasten Farbdisplay Nein Merkmale
Maximale monatliche Auslastung 33000 Seiten pro
Monat Empfohlene monatliche Auslastung 200 – 1000
Seiten pro Monat Duplexfunktion Copy,
Print Tintentanksystem Ja Druckfarben Black, Cyan,
Magenta, Yellow Ersatzpatronen GI–56 Bk, GI–56 Y,
GI–56 C, GI–56 M Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11, Windows 8.1 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur,
Mac OS X 12.0 Monterey Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022 Unterstützte mobile Betriebssysteme Android,
iOS, iPadOS Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS Leistung Durchschnittlicher Stromverbrauch
beim Kopieren 18 W Stromverbrauch (Standby) 1,4
W Stromverbrauch (aus) 0,1 W Energy Star Typischer
Stromverbrauch (TEC) 0,19 kWh/Woche AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Lieferumfang
Patrone(n) enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang
(schwarz) 6000 Seiten Patronenreichweite Lieferumfang
(CMY) 14000 Seiten Included cartridge capacity
(economy mode,
black) 9000 Seiten Included cartridge capacity
(economy mode,
CMY) 21000 Seiten Mitgelieferte Kabel AC Anschlüsse
und Schnittstellen Direktdruck Ja USB Anschluss
Ja USB–Anschlusstyp USB Typ–B Gewicht und Abmessungen
Breite 399 mm Tiefe 719 mm Höhe 303 mm Gewicht
8,3 kg Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Betriebstemperatur 5 – 35
°C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 – 90 % Technische
Details Gewährleistungsfrist 2 Jahr(e) Monat der
Einführung December Sonstige Funktionen Softwaresupport
Canon PRINT Inkjet/SELPHY,
Easy–PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy–PhotoPrint
Editor Verpackungsdaten Verpackungsbreite 488,9
mm Verpackungstiefe 588 mm Verpackungshöhe 313,7
mm Paketgewicht 13,2 kg Logistische Daten Palettenbreite
(brutto) 98,6 cm Palettenlänge (brutto) 118,4
cm Palettenhöhe (brutto) 94,6 cm Palettengewicht
(brutto) 160,1 kg Produkte pro Palettenlage 12
Stück(e) Produkte pro Palette 12 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
33000 Seiten
Display–Diagonale
3,4 cm (1.35")
Anzeige Farbunterstützung
Einfarbig
Anzeigefunktionen
LCD–Display
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Wi–Fi(ac)
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
PIXMA Cloud Link
Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Auto Exposure/Intensity (AE), Frame Erase Copy, Multiple Copy, Ecomodus, zweiseitige Kopie
Drucken
Nachfüllbarer Behälter
Ja
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 ipm (einfarbig)/bis zu 13 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
9 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe
8–bit
Farbtiefe
8–Bit
Farbtiefe (intern)
16–bit
Dokumenten– und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Vorlagenart
Blätter
Min. Mediengröße
89 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
265 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, mattes Papier, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, farbiges Papier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 215.9 x 1200 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 297 mm, 177.8 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Papierkassette – 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm – 215.9 x 297 mm Gewicht: 64 g/m² – 105 g/m² ¦ Zufuhrfach – 100 Blatt Größe: 89 x 127 mm – 216 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m² – 265 g/m² ¦ Hinterer flacher Schacht – 1 Blatt Größe: 89 x 127 mm – 215.9 x 1200 mm
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 18 ipm – s/w ¦ Drucken: bis zu 13 ipm – Farbe ¦ Kopieren: bis zu 11.1 ipm – Farbe
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WPA–PSK, WPA2–PSK, TKIP, AES, WPA2–EAP, WPA3–SAE
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, iPadOS, Windows 11, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.14.6 – 12
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon Creative Park, Canon Easy–PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100–240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
18 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.8 Watt
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
17 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenflasche (Schwarz) – Canon GI–56BK ¦ 1 x Tintenflasche (Cyan) – Canon GI–56C ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) – Canon GI–56M ¦ 1 x Tintenflasche (Gelb) – Canon GI–56Y
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
39,9 cm
Tiefe
41,7 cm
Höhe
21,6 cm
Gewicht
8,3 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)

Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 239,00*
€ 265,55*
Lager 7405
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 262,07*
€ 285,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 266,22*
€ 289,90*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 275,04*
€ 299,80*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 289,22*
€ 314,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4431C001
ab € 16,31*
Zubehör
Canon
4412C001
ab € 9,76*
Zubehör
Canon
4430C001
ab € 16,41*
Zubehör
Canon
4432C001
ab € 16,40*
Zubehör
Canon
5794C001
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.