Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 12016C Briefumschlag 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 12016C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 12016C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 12016C Briefumschlag 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112947024
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12016C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
FSC Mix 100%
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,62*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,62*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,73*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,89*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,01*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,52*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,00*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,26*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,51*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,38*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,17*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.