Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair EX100U 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair EX100U 2 TB Schwarz
Corsair EX100U 2 TB Schwarz
Corsair EX100U 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102002929
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-EX100U2TB
EAN/GTIN:
     840006663690
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1500 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,95*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,12*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,68*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,86*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,57*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,30*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,55*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,63*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,93*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.