Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RHINO 5200 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 10 mm/sek ABC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8628199
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841480
EAN/GTIN:
     3501170841488
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der Rhino 5200 ist strapazierfähig, vielseitig und mit zeitsparenden Funktionen ausgestattet. Er erfüllt alle ANSI- und TIA/EIA-606-A-Etikettierungsstandards und und übertrifft Industrie-Etikettierer, die das Doppelte kosten. Zeit ist Geld - und die patentierten Direktzugriffstasten von Rhino sparen für Sie beides - bei jedem Job! Drücken Sie auf eine Direktzugriffstaste, um Größe, Abstand und Format des Texts für perfekte Patchfeldetiketten automatisch einzurichten - drücken Sie dann auf eine andere, um die passenden Fähnchenetiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten zu drucken, ohne den Text neu einzugeben! Es ist genauso einfach, Etiketten für Module oder mit fester Länge, horizontaler oder vertikaler Drahtbeschriftung, Etiketten für Klemmenblöcke oder 110 Klemmleisten und vieles mehr zu drucken. Drucken Sie die Barcodes Code 39 und Code 128 für eine einfache Vermögensverwaltung. Drucken Sie inkrementelle Etiketten mit einem einzelnen oder zusammengesetzten Zeichen automatisch. Vermeiden Sie wiederholtes Eingeben mit der Speicherfunktion für das zuletzt gedruckte Etikett oder der Funktion zum Speichern der 100 meistverwendeten Etiketten. Wählen Sie aus über 100 vorprogrammierten Industriesymbolen, Bruch- und Satzzeichen. Und erhalten Sie intelligente Bildschirmwarnhinweise, die Ihnen helfen, Fehler (und die Verschwendung von Etiketten) zu vermeiden. Rhino 5200 druckt gegen Hitze, Chemikalien und UV-Strahlung resistente Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder widerstandsfähigem Vinyl mit Klebstoffen von Industriequalität, und darüber hinaus auch auf Schrumpfschläuchen sowie nicht klebende Etiketten. Und er ist sehr robust aufgrund der rutschfesten Ummantelung und des integrierten Gummistoßdämpfers, der ein Herunterfallen oder sonstige Unfälle abfedert. Betreiben Sie ihn mit 6 AA Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) - oder wahlweise mit einem schnell aufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der immer noch läuft, wenn andere Etikettierer ihre Ladung schon verbraucht haben. Verpackung beinhaltet Rhino 5200-Etikettierer, Kassette mit 19 mm breiten weißen, flexiblen Nylonetiketten, Bedienungsanleitung (auf CD-ROM) und Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
4400 g
Leistungen
integrierte Barcodes
Code 39
Bandabschnitt
Manuell
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tastaturaufbau
ABC
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
800 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12, 19 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Band Speicher
100 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
10 mm/sek
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 159,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,36*
Zubehör
Dymo
S0718450
ab € 21,71*
Zubehör
Dymo
S0718100
ab € 23,28*
Zubehör
Dymo
S0718080
ab € 29,73*
Zubehör
Dymo
S0718090
ab € 26,02*
Zubehör
Dymo
S0718470
ab € 25,06*
Zubehör
Dymo
S0773840
ab € 16,55*
Zubehör
Dymo
S0773850
ab € 17,15*
Zubehör
Dymo
S0718580
ab € 12,25*
Zubehör
Dymo
S0718240
ab € 14,28*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,70*
Zubehör
Dymo
18490
ab € 14,54*
Zubehör
Dymo
18491
ab € 14,50*
Zubehör
Dymo
18489
ab € 14,77*
Zubehör
Dymo
18055
ab € 22,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.