Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4144053
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0773840
EAN/GTIN:
     0071701121868
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die Kombination aus permanentem Klebstoff und superflexiblem Nylon bildet die perfekte Lösung für das Markieren gebogener Oberflächen.Nie mehr Etiketten, die sich nach einer Weile wieder ablösen. Diese Etiketten bleiben sicher am Kabel haften. Produkteigenschaften: - Hohe Klebkraft und Flexibilität - Ideal für Kabel- und Drahtmarkierungen - Reißt nicht bei Kabelbewegungen - Öl- and schmutzresistent.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
3.5 m
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
57 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
134 mm
Versandkartonsbreite
89 mm
Versandkartonslänge
170 mm
Versandkartonshöhe
116 mm
Volumen Hauptkarton
12459.9 cm³
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Außenkarton
Menge äußerer Karton
25 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
24 mm
Packvolumen
0.3573 l
Merkmale
Bandtyp
D1
Material
Nylon
Customs Code
8473408000
Ursprungsland
Belgien
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 350 Meter (ab € 0,0472* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.