|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE7-77223697 Herst.-Nr.: AK-HD-50A EAN/GTIN: 5901720130020 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-HD-50A ist ein hochwertiges 5 m langes HDMI-Kabel zum Anschließen von Geräten mit HDMI-Anschlüssen.
Der Standard High Speed with Ethernet (1.4) gewährleistet die beste Full HD- oder sogar 4K-Bildqualität und ermöglicht die Verwendung der Netzwerkfunktionen des angeschlossenen Geräts. Dadurch eignet sich das Kabel perfekt zum Senden eines stabilen digitalen Signals, auch für Smart-TVs und Spielekonsolen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm |  | Verpackungstiefe | 258 mm |  | Verpackungshöhe | 33 mm |  | Paketgewicht | 186.5 g | Zertifikate | Zertifizierung | REACH | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 106 x 163 x 31 mm | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7 mm |  | Gewicht | 176 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |