Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-200A HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-HD-200A HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-200A HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-200A HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77063998
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-200A
EAN/GTIN:
     5901720133250
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1210 g
Zertifikate
Zertifizierung
REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
1190 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-05A
€ 2,53*
Zubehör
akyga
AK-HD-100A
€ 12,28*
Zubehör
akyga
AK-HD-150A
€ 27,08*
Zubehör
akyga
AK-HD-15A
€ 2,79*
Zubehör
akyga
AK-HD-30A
€ 4,12*
Zubehör
akyga
AK-HD-50A
€ 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.