Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-05A HDMI-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-HD-05A HDMI-Kabel 0,5 m Schwarz
Akyga AK-HD-05A HDMI-Kabel 0,5 m Schwarz
Akyga AK-HD-05A HDMI-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71071670
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-05A
EAN/GTIN:
     5901720134110
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das HDMI-Kabel von hoher Qualität und mit der Länge von 0.5 m, bestimmt für einen Anschluss von Geräten, die mit einer HDMI-Schnittstelle ausgestattet sind.

Der High Speed with Ethernet (1.4)-Standard sichert die höchste Qualität des Full HD- oder sogar 4K-Bildes und erlaubt die Ausnutzung von Netzfunktionen eines angeschlossenen Geräts. Das verursacht, dass das Kabel sich ausgezeichnet bei der Übermittlung eines stabilen digitalen Signals bewähren wird, unter anderem TV aus der Kategorie Smart TV und Konsolen für Spiele.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
53.2 g
Zertifikate
Zertifizierung
REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Sonstige Funktionen
Tiefe
140 mm
Höhe
15 mm
Breite
115 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
53.2 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-100A
€ 12,49*
Zubehör
akyga
AK-HD-150A
€ 28,96*
Zubehör
akyga
AK-HD-15A
€ 2,85*
Zubehör
akyga
AK-HD-200A
€ 37,76*
Zubehör
akyga
AK-HD-30A
€ 4,18*
Zubehör
akyga
AK-HD-50A
€ 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.